Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS CT6Y-I4 LED Counter / Timer Digital6 AC Power | AC6ALP 32J113

AUTONICS CT6Y-I4 Μετρητής/Χρονόμετρο LED Digital6 Τροφοδοσία AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ALP Μοντέλο: CT6Y-I4Cross Ref: 32J113

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€164.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής / χρονοδιακόπτης
Μετρά99999
Μετράει ανά δευτερόλεπτο10,000
Βάθος83mm
DisplayLED
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής72 x 36mm
Σήμα εισόδουΕπιλέξιμη τάση / Χωρίς τάση
Τάση ΕισόδουΗ-5-30 VDC, L0-2 VDC
Μήκος72 "
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης0.1ms
ΒάσηΠίνακας
Αριθμός ψηφίων6
Αξιολόγηση ισχύος100 έως 240 VAC
Προσαρμογή εύρουςαπό 0.00001 έως 99999.9
Επαναφορά τύπουΜπροστινό κλειδί, πίσω τερματικό
Πλάτος36mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Scaler (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μόνο δείκτης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜετράΒάθοςΕίδοςΜήκοςΑριθμός ψηφίωνΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
AUTONICS CT4S-1P4 LED Counter / Timer Digital4 AC Power | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmΨηφιακός μετρητής / χρονοδιακόπτης484100 έως 240 VAC48mm€180.92
AUTONICS CT4S-2P4 LED Counter / Timer Digital4 AC Power | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmΨηφιακός μετρητής / χρονοδιακόπτης484100 έως 240 VAC48mm€216.67
Ψηφιακός μετρητής / χρονοδιακόπτης AUTONICS CT6S-1P4 LED; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmΨηφιακός μετρητής / χρονοδιακόπτης486100 έως 240 VAC48mm€190.68
AUTONICS CT6S-1P2 LED Counter / Timer Digital6 AC DC Power | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmΨηφιακός μετρητής / χρονοδιακόπτης48624VAC / 24 έως 48VDC48mm€190.67
AUTONICS CT6S-2P4 LED Counter / Timer Digital6 AC Power | AC6ALD 32J103 CT6S-2P499999100mmΨηφιακός μετρητής / χρονοδιακόπτης486100 έως 240 VAC48mm-
RFQ
AUTONICS CT6S-I4 LED Counter / Timer Digital6 AC Power | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmΨηφιακός μετρητής / χρονοδιακόπτης486100 έως 240 VAC48mm-
RFQ
AUTONICS CT6S-I2 LED Counter / Timer Digital6 AC DC Power | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmΨηφιακός μετρητής / χρονοδιακόπτης48624VAC / 24 έως 48VDC48mm€163.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS CT6Y-I4 Μετρητής/Χρονόμετρο LED Digital6 Τροφοδοσία AC
€164.43 /μονάδα