Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS A140K-G599-G5 Βηματικός κινητήρας 5-φασικός 34 Fr Geared 2.8a | AE6BAB 5PFE8

AUTONICS Βηματικός κινητήρας A140K-G599-G5 5-phase 34 Fr Geared 2.8a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6BAB Μοντέλο: A140K-G599-G5Cross Ref: 5PFE8
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
€1,524.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςstepper με κινητήρα
Amps ανά φάση2.8
Frame SizeNEMA 34 / 85 χλστ
Σχέση μετάδοσης5:1
Ύψος2.375 "
ΒάσηΠρόσωπο
Μοντέλο τοποθέτησης70 x 70mm
Συνολικό μήκος5 11 / 16 "
Φάση5
ΑπαιτείΠρόγραμμα οδήγησης 5PFF6, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG1
ΑνάλυσηΠλήρες βήμα 0.72 βαθμών
Αδράνεια ρότορα2700.0 g-cm2
Shaft Dia.18mm
Μήκος άξονα32mm
Τύπος άξοναΓρανάζι άξονα
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.509
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ροπή συγκράτησης (13.73 Nm / 1944.23 oz-in)
    • Αντίσταση τυλίγματος (0.58 ohms)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΑπαιτείΤιμή
AUTONICS A140K-M599-G5 Βηματικός κινητήρας 5-φασικός 34 Fr Geared 1.4a | AE6BAA 5PFE7 A140K-M599-G55:1Πρόγραμμα οδήγησης 5PFF4 ή 5PFF5, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG1€154.11
AUTONICS A200K-M599-G10 Stepper Motor 5-phase 34 Fr Geared 1.4a 200 Nm | AE6BAC 5PFE9 A200K-M599-G1010:1Πρόγραμμα οδήγησης 5PFF4 ή 5PFF5, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG1€1,554.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS Βηματικός κινητήρας A140K-G599-G5 5-phase 34 Fr Geared 2.8a
€1,524.14 /μονάδα