ATP PBH12-100CB4 * Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας 1/2 ίντσας σωλήνας 100 ποδιών | AB4CHK 1WVH7

ATP PBH12-100CB4* Poly Hose Braided 1/2 Inch Hose Id 100 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CHK Μοντέλο: PBH12-100CB4*Cross Ref: 1WVH7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€536.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας πολυουρεθάνης
Ακτίνα κάμψης2.64 "
ΧρώμαClear Blue
Μέγεθος προσαρμογής1 / 2 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μάνικα έξω από το Dia.3 / 4 "
ΥλικόΠολυουρεθάνη με ορείχαλκο εξαρτήματα
ΧαρακτηριστικάΠλεγμένο
Ωφέλιμο μήκος100ft.
Εργασιακή πίεση210 PSI
Εύρος εργασίας40 έως 120 βαθμούς. φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ3917310000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος προσαρμογήςΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.ΧαρακτηριστικάΩφέλιμο μήκοςΤιμή
ATP PBS38-20CB2 Πολυ εύκαμπτος σωλήνας πλεγμένος 3/8 ίντσας Id 16 πόδια μήκος | AB4CGU 1WVG1 PBS38-20CB21.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "Πλεγμένη σπείρα16ft.€179.29
ATP PBH14-25CB2 Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας 1/4 ίντσας Id σωλήνα 25 πόδια Μήκος | AB4CGY 1WVG5 PBH14-25CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Πλεγμένο25ft.€62.13
ATP PBH14-50CB2 Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας 1/4 ίντσας Id σωλήνα 50 πόδια Μήκος | AB4CGZ 1WVG6 PBH14-50CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Πλεγμένο50ft.€94.97
ATP PBH14-100CB2 Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας 1/4 ίντσας ID 100 πόδια | AB4CHA 1WVG7 PBH14-100CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Πλεγμένο100ft.€160.65
ATP PBH38-25CB2 Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας 3/8 ίντσας Id σωλήνα 25 πόδια Μήκος | AB4CHB 1WVG8 PBH38-25CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "Πλεγμένο25ft.€107.14
ATP PBH38-50CB2 Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας 3/8 ίντσας Id σωλήνα 50 πόδια Μήκος | AB4CHC 1WVG9 PBH38-50CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "Πλεγμένο50ft.€179.14
ATP PBH38-100CB2 Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας 3/8 ίντσας Id σωλήνας 100 πόδια | AB4CHD 1WVH1 PBH38-100CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "Πλεγμένο100ft.€342.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP PBH12-100CB4* Poly Hose Braided 1/2 Inch Hose Id 100 Feet
€536.43 /μονάδα