Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND U2500110 Disc Spring Steel Inner Διάμετρος 0.265 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB6YHE 22RJ66

RAYMOND U2500110 Εσωτερική διάμετρος χάλυβα δίσκου ελατηρίου 0.265 ίντσας - συσκευασία των 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6YHE Μοντέλο: U2500110Cross Ref: 22RJ66
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
€35.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Εκτροπή @ Φόρτωση0.029 "
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος τρύπας0.5 "
Για μέγεθος ράβδου0.25 "
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)7
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Εκτός Dia.0.49 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.265 "
συνολικό ύψος0.063 "
Πάχος0.011 "
ΧαρακτηριστικάΚαμπύλο ελατήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318210090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕκτροπή @ ΦόρτωσηΓια μέγεθος τρύπαςΠάχοςΧαρακτηριστικάΓια μέγεθος ράβδουΦόρτωση @ Deflection (Lbs)ΥλικόPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND B1750057S Δίσκος ελατηρίου από ανοξείδωτο χάλυβα εσωτερική διάμετρος 0.88" - PK 10 | AB6YHD 22RF04 B1750057S0.114 "0.029 "1.750.057 "Belleville Spring πλυντήριο0.875450Ανοξείδωτο ατσάλι10€40.46
ASSOCIATED SPRING RAYMOND F1555014 Disc Spring Steel Inner Διάμετρος 0.971 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB6YHF 22RK30 F15550140.125 "0.063 "-0.014 "Δάχτυλο-18Άνθρακα25€50.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND U2500110 Εσωτερική διάμετρος χάλυβα δίσκου ελατηρίου 0.265 ίντσας - συσκευασία των 10
€35.14 /πακέτο