Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304648D Iso D Die Spring Medium Duty 31.75mm x 305mm | AD6BLX 44V108

RAYMOND 304648D Iso D Die Spring Medium Duty 31.75mm x 305mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6BLX Μοντέλο: 304648DCross Ref: 44V108

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€37.85 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςISO D Die Spring
ΧρώμαΜπλε
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Για μέγεθος τρύπας1.25 "
Για μέγεθος ράβδου5 / 8 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.1.25 "
Συνολικό μήκος12 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου95.4 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΜεσαίο καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3635
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7320205060
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304104D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 25mm - Συσκευασία 10 | AD6BHT 44V034 304104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"89.6 λίβρες / λεπτό.10€27.12
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304105D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 32mm - Συσκευασία 10 | AD6BHU 44V035 304105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "77.1 λίβρες / λεπτό.10€31.13
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304106D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 38mm - Πακέτο 10 | AD6BHV 44V036 304106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "66.8 λίβρες / λεπτό.10€35.81
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304107D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 44mm - Πακέτο 10 | AD6BHW 44V037 304107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "54.8 λίβρες / λεπτό.10€38.48
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304108D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 51mm | AD6BHX 44V038 304108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"49.1 λίβρες / λεπτό.15€48.69
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304110D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 64mm | AD6BHY 44V039 304110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "37.7 λίβρες / λεπτό.15€50.33
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304112D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 76mm | AD6BHZ 44V040 304112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"31.4 λίβρες / λεπτό.10€36.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 304648D Iso D Die Spring Medium Duty 31.75mm x 305mm
€37.85 /μονάδα