Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020064000 Ελατήριο συμπίεσης μεσαίου μεγέθους PK6 | AG9CTG 18AX88

RAYMOND 020064000 Ελατήρια συμπίεσης μεσαίου μεγέθους PK6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CTG Μοντέλο: 020064000Σταυρός: 18AX88
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
€19.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςελατήριο συμπίεσης
ΧρώμαΑσημένιο
Συμπιεσμένο μήκος1.09 "
Εκτροπή @ Φόρτωση0.61 "
Τύπος τέλουςΤετράγωνο και έδαφος
φινίρισμαΠετρέλαιο
Για μέγεθος τρύπας1-1 / 64 "
Για μέγεθος ράβδου35 / 64 "
Φόρτωση (λίβρες)12.55
ΥλικόΣτάνταρ χάλυβα
Εκτός Dia.7 / 8 "
Συνολικό μήκος3 1 / 16 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου20.50 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΜεσαίο καθήκον
Συρμάτινο διάμετρο.0.091 "
Τύπος καλωδίουγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρτωση (λίβρες)ΧρώμαΣυμπιεσμένο μήκοςΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουΣυρμάτινο διάμετρο.Pkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020121000 Ελατήριο συμπίεσης μεσαίου μεγέθους | AG9CRY 18AX54 020121000266.56Ασημένιο0.814 "Στάνταρ χάλυβα11 / 16 "1 1 / 16 "1255.00 λίβρες / λεπτό.0.148 "1€22.94
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020114000 Ελατήρια συμπίεσης μεσαίου μεγέθους PK3 | AG9CRZ 18AX66 02011400077.35Ασημένιο1.063 "Στάνταρ χάλυβα3 / 4 "1.75 "221.00 λίβρες / λεπτό.0.125 "3€12.51
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020120000 Ελατήρια συμπίεσης μεσαίου μεγέθους PK3 | AG9CTA 18AX70 02012000030.00Ασημένιο0.59 "Στάνταρ χάλυβα1 5 / 16 "1.25 "120.00 λίβρες / λεπτό.0.125 "3€13.99
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020067000 Ελατήρια συμπίεσης μεσαίου μεγέθους PK3 | AG9CTB 18AX72 02006700043.63Ασημένιο1.952 "Στάνταρ χάλυβα11 / 16 "4 1 / 16 "53.70 λίβρες / λεπτό.0.105 "3€11.41
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020065000 Ελατήρια συμπίεσης μεσαίου μεγέθους PK6 | AG9CTC 18AX74 02006500043.2Ασημένιο1.01 "Στάνταρ χάλυβα7 / 8 "2"108.00 λίβρες / λεπτό.0.120 "6€31.79
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020048000 Ελατήρια συμπίεσης μεσαίου μεγέθους PK3 | AG9CTD 18AX77 0200480006.80Ασημένιο3"Στάνταρ χάλυβα7 / 8 "10 "3.40 λίβρες / λεπτό.0.08 "3€7.38
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020062000 Ελατήριο συμπίεσης μεσαίου μεγέθους PK6 | AG9CTE 18AX78 02006200028.41Ασημένιο1.148 "Στάνταρ χάλυβα1-1 / 64 "2 9 / 16 "55.44 λίβρες / λεπτό.0.120 "6€28.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 020064000 Ελατήρια συμπίεσης μεσαίου μεγέθους PK6
€19.22 /πακέτο