ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Φορτιστής μπαταρίας / Μίζα 70 / 35A 120VAC | AH2LQK 29RW19

ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Φορτιστής/μίζα μπαταρίας 70/35A 120VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2LQK Μοντέλο: ESS6011Cross Ref: 29RW19

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,570.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής μπαταρίας και μίζα
Μήκος καλωδίου AC6 πόδια.
Καλώδιο μετρητή4 AWG
Μήκος καλωδίου6ft.
ΛειτουργίαΕνίσχυση, φόρτιση
Τάση Εισόδου120 VAC
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)Αυτόματο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος17 "
συνολικό ύψος30 "
συνολικό πλάτος16 "
ΣτυλΜε τροχούς
Δυνατότητα δοκιμήςΝαι
χρονόμετροΕλεγχόμενος μικροεπεξεργαστής
Χρήση μεAGM, Deep Cycle, Gel, Οξύ μολύβδου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.0841
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Για τάση μπαταρίας: 12, 24
    • Boost Amps @ Τάση: 200A @ 12V, 200A @ 24V
    • Τύπος φόρτισης: Έξυπνο
    • Εσωτερική / εξωτερική: Εσωτερική / εξωτερική
    • Φορητό: Ναι
    • Συμβατό με CEC: Συμβατό με CEC

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Φορτιστής/μίζα μπαταρίας 70/35A 120VAC
€1,570.09 /μονάδα