ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ EQUIP ESS6007B / Μίζα 40A 120VAC | AH2LQF 29RV91

ASSOCIATED EQUIP ESS6007B Φορτιστής/μίζα μπαταρίας 40A 120VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2LQF Μοντέλο: ESS6007BCross Ref: 29RV91

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,197.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής μπαταρίας και μίζα
Μήκος καλωδίου AC6 πόδια.
Καλώδιο μετρητή4 AWG
Μήκος καλωδίου6ft.
ΛειτουργίαΕνίσχυση, φόρτιση, συντήρηση
Τάση Εισόδου120 VAC
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)Αυτόματο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος17 "
συνολικό ύψος30 "
συνολικό πλάτος16 "
ΣτυλΜε τροχούς
Δυνατότητα δοκιμήςΝαι
χρονόμετροΕλεγχόμενος μικροεπεξεργαστής
Χρήση μεAGM, Deep Cycle, Gel, Οξύ μολύβδου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.36
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Για τάση μπαταρίας: 6, 12
    • Boost Amps @ Τάση: 130A @ 12V
    • Τύπος φόρτισης: Έξυπνο
    • Εσωτερική / εξωτερική: Εσωτερική / εξωτερική
    • Φορητό: Ναι
    • Συμβατό με CEC: Συμβατό με CEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςχρονόμετροΧρήση μεΤιμή
ASSOCIATED EQUIP US20 Φορτιστής μπαταρίας / Μίζα 40/40 / 10A 120VAC | AH2LQJ 29RV96 US2014.5 "24 "13 "ΝαιΜολύβδου οξέος€666.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASSOCIATED EQUIP ESS6007B Φορτιστής/μίζα μπαταρίας 40A 120VAC
€1,197.21 /μονάδα