ASHLAND CONVEYOR WHG2420G03 Σετ πύλης Πλάτος Skatewheel 22 In | AB2WMR 1PDJ4

ASHLAND CONVEYOR WHG2420G03 Κιτ πύλης Πλάτος τροχού τροχού 22 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WMR Μοντέλο: WHG2420G03Cross Ref: 1PDJ4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,130.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ πύλης
Μεταξύ πλαισίου (In.)22
ΚατασκευήΓαλβανισμένο χάλυβα Skatewheel
φινίρισμαΓαλβανισμένος χάλυβας / επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας
Ύψος πλαισίου2-1 / 2 ίντσες
ΒάσηΜπουλόνι
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
ΧαρακτηριστικάΣκάτ
Τροχοί ανά πόδι20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8428390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR WHG2420G03 Κιτ πύλης Πλάτος τροχού τροχού 22 ίντσες
€1,130.85 /μονάδα