ASHLAND CONVEYOR W05FR410015 Ράγα ροής Skatewheel 100lb 5 πόδια Straight | AC3UQB 2WGY6

ASHLAND CONVEYOR W05FR410015 Ράγα ροής Skatewheel 100lb 5 πόδια ευθεία

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3UQB Μοντέλο: W05FR410015Cross Ref: 2WGY6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€180.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡόδα Skate Wheel
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Βάθος κρεβατιού3"
Μήκος κρεβατιού5 πόδια
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο1-1 / 2 ίντσες
Βάθος3"
ΥπηρεσίεςΒιδωμένο
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίων12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα
Τύπος πλαισίουC-Channel
Συνολικό μήκος5ft.
συνολικό πλάτος3.625 "
Μήκος σιδηροτροχιάς5 πόδια.
Χωρητικότητα κυλίνδρου100 λίβρες
Κύλινδροι για το τμήμα μεταφοράς40
Ενότητα Περιγραφή5 πόδια
Υλικό Skatewheel18 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάC-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP2
Διάμετρος τροχού1 / 4 "
Σχεδιασμός τροχώνΚλονισμένος
Διάμετρος τροχού1 15 / 16 "
Τροχοί ανά άξονα8
Τροχοί ανά πόδι4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κρεβατιούΒάθοςΤύπος πλαισίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕνότητα ΠεριγραφήΧαρακτηριστικάΤιμή
ASHLAND CONVEYOR W05FR210015 Skatewheel Flow Rail 100lb 5 Feet Ευθεία | AC3UPZ 2WGY4 W05FR2100153"3"J-Channel5ft.2.75 "5 πόδιαJ-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP2€292.62
ASHLAND CONVEYOR W05FR27503 Skatewheel Flow Rail 75lb 5 Feet Ευθεία | AC3UQA 2WGY5 W05FR275033"3"J-Channel5ft.2.75 "5 πόδιαJ-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP5€211.39
ASHLAND CONVEYOR W05FR47503 Skatewheel Flow Rail 75lb 5 Feet Ευθεία | AC3UQC 2WGY7 W05FR475033"3"C-Channel5ft.2 13 / 16 "5 πόδιαC-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP5€136.71
ASHLAND CONVEYOR W10FR210015 Ράγα ροής Skatewheel 100lb 10ft Straight | AC3UQD 2WGY8 W10FR2100152-3 / 8 "2.375 "J-Channel10ft.3.75 "10 πόδιαJ-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP2€553.82
RFQ
ASHLAND CONVEYOR W10FR27503 Skatewheel Flow Rail 75lb 10ft Straight | AC3UQE 2WGY9 W10FR275032-3 / 8 "2.375 "J-Channel5ft.2.75 "10 πόδιαJ-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP5€384.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W05FR410015 Ράγα ροής Skatewheel 100lb 5 πόδια ευθεία
€180.76 /μονάδα