Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHLAND CONVEYOR KG38 Ανταλλακτικό ρολό διάμετρος 1.9 ίντσας Bf 38 In | AB7XTT 24K714

ASHLAND CONVEYOR Διάμετρος ανταλλακτικού κυλίνδρου KG38 1.9 ίντσες Bf 38 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7XTT Μοντέλο: KG38Σταυρός: 24K714

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση κυλίνδρου
ΡουλεμάνΕλαφριά σφαίρα λαδιού λιπαντικού
Μεταξύ πλαισίου (In.)38
Χωρητικότητα270 λίβρες
Κατασκευή16 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα
Διάμετρος1.9 "
φινίρισμαΠερίβλημα από χάλυβα από ψευδάργυρο
ΒάσηΗ άνοιξη διατηρείται
Στέλεχος7/16 "Εξάγωνο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΜεσαίο καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΡουλεμάνΜεταξύ πλαισίου (In.)ΧωρητικότηταΚατασκευήΔιάμετροςφινίρισμαΣτέλεχοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR EG10 Αντικατάσταση κυλίνδρου διάμετρος 1 3 / 8in Bf 10 In | AB2WNH 1PDL2 EG10Ελαφρού τύπουΛιπαντικό ελαίου λαδιού1094 λίβρες18 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1 3 / 8 "Γαλβανισμένο ατσάλι1/4 "Στρογγυλό απλό ατσάλι€18.87
ASHLAND CONVEYOR EG16 Αντικατάσταση κυλίνδρου διάμετρος 1 3 / 8in Bf 16 In | AB2WNJ 1PDL3 EG16Ελαφρού τύπουΛιπαντικό ελαίου λαδιού1656 λίβρες18 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1 3 / 8 "Γαλβανισμένο ατσάλι1/4 "Στρογγυλό απλό ατσάλι€22.26
ASHLAND CONVEYOR EG22 Ανταλλακτικό ρολό διάμετρος 1 3/8in Bf 22 In | AB2WNK 1PDL4 EG22Ελαφρού τύπουΛιπαντικό ελαίου λαδιού2240 λίβρες18 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1 3 / 8 "Γαλβανισμένο ατσάλι1/4 "Στρογγυλό απλό ατσάλι€27.85
ASHLAND CONVEYOR KG10 Αντικατάσταση κυλίνδρου διάμετρος 1.9in Bf 10 In | AB2WNL 1PDL5 KG10Ελαφρού τύπουΛιπαντικό ελαίου λαδιού10270 λίβρες16 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1 29 / 32 "Γαλβανισμένο ατσάλι7/16 "Εξάγωνο ατσάλι€22.56
ASHLAND CONVEYOR KG16 Αντικατάσταση κυλίνδρου διάμετρος 1.9in Bf 16 In | AB2WNM 1PDL6 KG16Ελαφρού τύπουΛιπαντικό ελαίου λαδιού16270 λίβρες16 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1 29 / 32 "Γαλβανισμένο ατσάλι7/16 "Εξάγωνο ατσάλι€30.75
ASHLAND CONVEYOR KG22 Αντικατάσταση κυλίνδρου διάμετρος 1.9in Bf 22 In | AB2WNN 1PDL7 KG22Ελαφρού τύπουΛιπαντικό ελαίου λαδιού22270 λίβρες16 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1 29 / 32 "Γαλβανισμένο ατσάλι7/16 "Εξάγωνο ατσάλι€38.55
ASHLAND CONVEYOR KG36 Αντικατάσταση κυλίνδρου Bf 36 In | AB2WNP 1PDL8 KG36Ελαφρού τύπουΛιπαντικό ελαίου λαδιού36270 λίβρες16 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1 29 / 32 "Γαλβανισμένο ατσάλι7/16 "Εξάγωνο ατσάλι€62.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR Διάμετρος ανταλλακτικού κυλίνδρου KG38 1.9 ίντσες Bf 38 ίντσες
€64.63 /μονάδα