Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHLAND CONVEYOR BT FS 3 / 8-16 1.25DIA 250 CS / CS Ball Transfer Flng / Stud 1-1 / 4 Inch Ball Διάμετρος | AH8DQR 38LU70

ASHLAND CONVEYOR BT FS 3/8-16 1.25DIA 250 CS/CS Ball Transfer Flng/Stud Διάμετρος μπάλας 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8DQR Μοντέλο: BT FS 3/8-16 1.25DIA 250 CS/CSCross Ref: 38LU70

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορά με μπάλα
Μπάλα Ντία.1-1/4
Υλικό μπάλαςΆνθρακα
Διάμετρος2.437
Ύψος1.75
Στέγαση ΥλικόΜαύρο οξείδιο χάλυβα
Στυλ συναρμολόγησης3/8 "x 16" και 5/32 "
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα / σπείρωμα
Όριο φόρτου εργασίας250

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)0.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR BT FS 3 / 8-16 1.13DIA 200 CS / CS Ball Transfer Flng / Stud 1-1 / 8 Inch Ball Diameter | AH8DQQ 38LU69 BT FS 3 / 8-16 1.13DIA 200 CS / CS1.593200 λίβρες€38.43
ASHLAND CONVEYOR BT FS 3 / 8-16 1DIA 150 CS / CS Ball Transfer Flng / Stud 1 Inch Ball Diameter | AH8DQT 38LU71 BT FS 3 / 8-16 1DIA 150 CS / CS1.5150€28.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT FS 3/8-16 1.25DIA 250 CS/CS Ball Transfer Flng/Stud Διάμετρος μπάλας 1-1/4 ίντσας
€67.12 /μονάδα