ASHLAND CONVEYOR BGP18X42-6 CLIPPER Ανταλλακτικός ιμάντας για χρήση με AD2CRQ | AB2WTC 1PEC2

ASHLAND CONVEYOR Ζώνη αντικατάστασης BGP18X42'-6" CLIPPER για χρήση με AD2CRQ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WTC Μοντέλο: BGP18X42'-6 "CLIPPERCross Ref: 1PEC2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,494.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ιμάντα μεταφοράς
Βάθος κρεβατιού0.135 "
Τύπος ζώνηςSingle Ply PVC 120 λεία κορυφή
Ζώνη ζώνης18 "
Τροχαλία κίνησης (In.)Ελάχιστο 2
Χωρητικότητα φορτίου120 λίβρες
Συνολικό μήκος42.5ft.
ΧαρακτηριστικάΜαύρο PVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.12
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)74.17
Πλάτος πλοίου (cm)48.77
Κωδικός ΕΣ5910001030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖώνη ζώνηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR BGP18X12 BGP18X12'-6 "CLIPPER18 "12.5ft.€450.12
ASHLAND CONVEYOR BGP18X22 BGP18X22'-6 "CLIPPER18 "22.5ft.€705.30
ASHLAND CONVEYOR BGP18X32 BGP18X32'-6 "CLIPPER18 "32.5ft.€973.59
ASHLAND CONVEYOR BGP30X12 BGP30X12'-6 "CLIPPER30 "12.5ft.€698.50
ASHLAND CONVEYOR BGP30X22 BGP30X22'-6 "CLIPPER30 "22.5ft.€1,119.20
ASHLAND CONVEYOR BGP30X32 BGP30X32'-6 "CLIPPER30 "32.5ft.€1,783.88
ASHLAND CONVEYOR BGP30X42 BGP30X42'-6 "CLIPPER30 "42.5ft.€2,099.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR Ζώνη αντικατάστασης BGP18X42'-6" CLIPPER για χρήση με AD2CRQ
€1,494.05 /μονάδα