ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B39 Roller Conveyor 5 πόδια Μήκος 39BF | AH7QVV 38AP15

ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B39 Μεταφορέας κυλίνδρων 5 πόδια Μήκος 39BF

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7QVV Μοντέλο: 5F05T03B39Σταυρός: 38AP15

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,411.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορείς με κυλίνδρους
ΡουλεμάνΜπάλα
Μήκος κρεβατιού5 πόδια.
Υλικό κρεβατιούΔομικού χάλυβα
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο3"
ΥπηρεσίεςΣυγκολλημένος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΔομικού χάλυβα
Πλαίσιο Πλάτος39 "
Συνολικό μήκος5ft.
συνολικό πλάτος42.187 "
Roller Dia.2.625 "
Υλικό κυλίνδρων7 ga. Ατσάλι
Θέση κυλίνδρουΟρίστε υψηλή σε 3 "κέντρα
Κύλινδροι για το τμήμα μεταφοράς20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 243
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα καρέ ανά πόδι σε 5-ft. Κέντρα: 1550 lb.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRoller Dia.ΡουλεμάνΜεταξύ πλαισίου (In.)Υλικό κυλίνδρωνΕνότητα ΠεριγραφήΧαρακτηριστικάΥπηρεσίεςΦινίρισμα πλαισίουΤιμή
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B10 Roller Conveyor 90 Degree Curved Bf10in | AB2WLU 1PDG1 11F90EG15B101-3 / 8 "Ρουλεμάν1018 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα90 βαθμοί καμπύλεςΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€711.02
ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 Roller Conveyor Straight W 54 Inch Μήκος 10 πόδια | AB2WMN 1PDJ1 14F10SG03B512-1 / 2 "Ρουλεμάν5111 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα10 πόδιαΒαρέωςΒιδωμένοΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης€4,283.97
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 Μεταφορέας κυλίνδρου 90 μοιρών καμπύλο Bf 13 In | AC3VEY 2WJW4 11F90EG15B131-3 / 8 "Ρουλεμάν1318 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα90 βαθμοί καμπύλες-ΒιδωμένοΚανένας€774.95
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B16 Roller Conveyor 90 Degree Curved Bf16in | AD9ZRB 4W573 11F90EG15B161-3 / 8 "Ρουλεμάν1618 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα90 βαθμοί καμπύλεςΕλαφρού τύπουΒιδωμένοΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης€849.56
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B22 Roller Conveyor 90 Degree Curved Bf22in | AD9ZRC 4W574 11F90EG15B221-3 / 8 "Ρουλεμάν2218 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα90 βαθμοί καμπύλεςΕλαφρού τύπουΒιδωμένοΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης€1,031.06
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B16 Roller Conveyor 90 Degree Curved Bf16in | AD9ZRH 4W580 10F90KG03B161.9 "Ρουλεμάν1616 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα90 βαθμοί καμπύλεςΚαμπύλο μεσαίου καθήκοντοςΣυγκολλημένο / βιδωμένοΑνθεκτικό χρώμα εποξειδικής σκόνης, πράσινο€822.95
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B22 Roller Conveyor 90 Degree Curved Bf22in | AD9ZRJ 4W581 10F90KG03B221.9 "Ρουλεμάν2216 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα90 βαθμοί καμπύλεςΚαμπύλο μεσαίου καθήκοντοςΣυγκολλημένο / βιδωμένοΑνθεκτικό χρώμα εποξειδικής σκόνης, πράσινο€929.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B39 Μεταφορέας κυλίνδρων 5 πόδια Μήκος 39BF
€2,411.29 /μονάδα