ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 Hd Roller Conveyor Μήκος 5 Πόδια Bf 27 In | AD4RGV 42X976

ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 Μεταφορέας κυλίνδρου Hd Μήκος 5 πόδια Bf 27 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4RGV Μοντέλο: 5F05S03B27Σταυρός: 42Χ976

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,422.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορείς με κυλίνδρους
ΡουλεμάνΜπάλα
Μήκος κρεβατιού5 πόδια.
Υλικό κρεβατιούΔομικού χάλυβα
Μεταξύ πλαισίου (In.)27
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο3 ίντσες
ΥπηρεσίεςΣυγκολλημένος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίων4 "x 5.4 lb. Χρωματισμένος δομικός χάλυβας
Συνολικό μήκος5ft.
συνολικό πλάτος30 "
ΚύλινδροςΟρίστε υψηλή σε 3 "κέντρα
Χωρητικότητα κυλίνδρου850 λίβρες
Roller Dia.2-1 / 2 "
Υλικό κυλίνδρων11 Μετρητής χάλυβα
Θέση κυλίνδρουΟρίστε υψηλή σε 3 "κέντρα
Κύλινδροι για το τμήμα μεταφοράς20
Ενότητα Περιγραφή5 πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 140.4
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8428200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜεταξύ πλαισίου (In.)Συνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕνότητα ΠεριγραφήΤιμή
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B27 Hd Roller Conveyor Μήκος 10 Πόδια Bf 27 In | AD4RGR 42Χ973 5F10S03B272710ft.30 "10 πόδια€2,466.59
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B39 Hd Roller Conveyor Μήκος 10 Πόδια Bf 39 In | AD4RGT 42X974 5F10S03B393910ft.42 "10 πόδια€3,284.26
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B51 Hd Roller Conveyor Μήκος 10 Πόδια Bf 51 In | AD4RGU 42X975 5F10S03B515110ft.54 "10 πόδια€3,650.54
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B39 Hd Roller Conveyor Μήκος 5 Πόδια Bf 39 In | AD4RGW 42X977 5F05S03B39395ft.42 "5 πόδια€1,766.55
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B51 Hd Roller Conveyor Μήκος 5 Πόδια Bf 51 In | AD4RGX 42X978 5F05S03B51515ft.54 "5 πόδια€2,094.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 Μεταφορέας κυλίνδρου Hd Μήκος 5 πόδια Bf 27 ίντσες
€1,422.99 /μονάδα