ASHLAND CONVEYOR 12X10X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 12 Inch Width | AH7QVA 38AN88

ASHLAND CONVEYOR 12X10X45A Μεταφορέας Skatewheel 45 Curve Πλάτος 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7QVA Μοντέλο: 12X10X45ACross Ref: 38AN88

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€318.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας τροχών Skate
ΡουλεμάνΜπάλα
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο3"
Υλικό πλαισίων1 / 8 "Αλουμίνιο
Πλαίσιο Πλάτος10 "
συνολικό πλάτος12 "
Υλικό Skatewheelαλουμίνιο
Διάμετρος τροχού1 / 4 "
Διάμετρος τροχού1 15 / 16 "
Τροχοί ανά άξονα2 και 3
Τροχοί ανά πόδι10.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα καρέ ανά πόδι σε 5-ft. Κέντρα: 150 lb.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνσυνολικό πλάτοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 12 Inch Width | AH7QVB 38AN89 12Χ10Χ45Γ12 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι12 "€316.33
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve Πλάτος 18 ίντσες | AH7QVC 38AN90 18Χ16Χ45Γ12 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι18 "€356.51
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 18 Inch Πλάτος | AH7QVD 38AN91 18Χ16Χ45Α1 / 8 "Αλουμίνιο18 "€403.75
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 24 Inch Πλάτος | AH7QVE 38AN92 24Χ20Χ45Γ12 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι24 "€413.06
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 24 Inch Πλάτος | AH7QVF 38ΑΝ93 24Χ20Χ45Α1 / 8 "Αλουμίνιο24 "€553.39
ASHLAND CONVEYOR 30X36X10G Skatewheel Conveyor 10 Feet Μήκος 30 Inch Πλάτος | AH7QVG 38AP03 30Χ36Χ10Γ12 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι30 "€1,274.27
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 30X36X05G Skatewheel Conveyor 5 πόδια Μήκος 30 ίντσες Πλάτος | AH7QVH 38AP04 30Χ36Χ05Γ12 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι30 "€672.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 12X10X45A Μεταφορέας Skatewheel 45 Curve Πλάτος 12 ίντσες
€318.60 /μονάδα