ASHLAND CONVEYOR 12X10X05GP Skatewheel Conveyor 5 πόδια S Bf 10 In | AC3VKE 2WKL5

ASHLAND CONVEYOR Μεταφορέας Skatewheel 12X10X05GP 5 πόδια S Bf 10 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3VKE Μοντέλο: 12X10X05GPCross Ref: 2WKL5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€239.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας τροχών Skate
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Μήκος κρεβατιού5 πόδια
Μεταξύ πλαισίου (In.)10
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο3 ίντσες
ΥπηρεσίεςΒιδωμένο
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίων12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα
Συνολικό μήκος5ft.
συνολικό πλάτος12 "
Ενότητα Περιγραφή5 πόδια
ShapeΕτερόφυλη
Υλικό SkatewheelΜαύρο πλαστικό
Διάμετρος τροχού1 / 4 "
Σχεδιασμός τροχώνΚλονισμένος
Διάμετρος τροχού1 15 / 16 "
Τροχοί ανά άξονα3 και 2
Τροχοί ανά πόδι10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.6075
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8428390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνότητα ΠεριγραφήΡουλεμάνΜεταξύ πλαισίου (In.)ShapeΦινίρισμα πλαισίουΥλικό πλαισίωνΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G Skatewheel Conveyor Straight W 12 In | AB2WLK 1PDF2 12Χ10Χ05Γ5 πόδιαΡουλεμάν10Ετερόφυλη-12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1200 lbs.5ft.€238.35
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G Skatewheel Conveyor Straight W 18 In | AB2WLL 1PDF3 18Χ16Χ05Γ5 πόδιαΡουλεμάν16Ετερόφυλη-12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1200 lbs.5ft.€321.69
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G Skatewheel Conveyor Straight W 24 In | AB2WLM 1PDF4 24Χ20Χ05Γ5 πόδιαΡουλεμάν22Ετερόφυλη-12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1200 lbs.5ft.€391.32
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A Skatewheel Conveyor Straight W 12 In | AB2WLN 1PDF5 12Χ10Χ05Α5 πόδιαΡουλεμάν10Ετερόφυλη-1 / 8 "Αλουμίνιο750 λίβρες5ft.€270.57
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A Skatewheel Conveyor Straight W 18 In | AB2WLP 1PDF6 18Χ16Χ05Α5 πόδιαΡουλεμάν16Ετερόφυλη-1 / 8 "Αλουμίνιο750 λίβρες5ft.€374.61
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A Skatewheel Conveyor Straight W 24 In | AB2WLQ 1PDF7 24Χ20Χ05Α5 πόδιαΡουλεμάν22Ετερόφυλη-1 / 8 "Αλουμίνιο720 λίβρες5ft.€439.95
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G Skatewheel Conveyor Straight W 12 In | AC3TUC 2W849 12Χ10Χ10Γ10 πόδιαΡουλεμάν10Ετερόφυλη-12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα-10ft.€482.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR Μεταφορέας Skatewheel 12X10X05GP 5 πόδια S Bf 10 In
€239.78 /μονάδα