ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B31 Roller Conveyor 90 Degree Curve Bf 31 In | AC3VGV 2WKC2

ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B31 κυλινδρικός μεταφορέας 90 μοιρών καμπύλη Bf 31 In

Στοιχείο: AC3VGV Μοντέλο: 10F90KG03B31Cross Ref: 2WKC2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,089.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορείς με κυλίνδρους
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Υλικό κρεβατιού11 ga. Ατσάλι
Μεταξύ πλαισίου (In.)31
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο3 ίντσες
ΥπηρεσίεςΒιδωμένο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Φινίρισμα πλαισίουΑνθεκτικό χρώμα εποξειδικής σκόνης, πράσινο
Υλικό πλαισίων11 κανάλι χάλυβα μετρητή
Μέσα σε ακτίνα30 ίντσες
Έξω από την ακτίνα62-3 / 8 ίντσες
συνολικό πλάτος33.75 "
ΚύλινδροςΟρίστε υψηλή σε 3 "κέντρα
Χωρητικότητα κυλίνδρου270 λίβρες
Roller Dia.1.9 "
Υλικό κυλίνδρων16 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα
Θέση κυλίνδρουΟρίστε υψηλή σε 3 "κέντρα
Ενότητα Περιγραφή90 βαθμοί καμπύλες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)218.44
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8428390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κυλίνδρους για καμπύλο τμήμα (16)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRoller Dia.ΡουλεμάνΜεταξύ πλαισίου (In.)Υλικό κυλίνδρωνΕνότητα ΠεριγραφήΧαρακτηριστικάΥπηρεσίεςΦινίρισμα πλαισίουΤιμή
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B10 Roller Conveyor Straight W 12 Inch Μήκος 5 πόδια | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8 "Ρουλεμάν1018 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€418.74
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B16 Roller Conveyor Straight W 18 Inch Μήκος 5 πόδια | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8 "Ρουλεμάν1618 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€498.42
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B22 Roller Conveyor Straight W 24 Inch Μήκος 5 πόδια | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8 "Ρουλεμάν2218 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€569.63
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 Roller Conveyor Straight W 12 Inch Μήκος 10 πόδια | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3 / 8 "Ρουλεμάν1018 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα10 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€519.83
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B16 Roller Conveyor Straight W 18 Inch Μήκος 10 πόδια | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8 "Ρουλεμάν1618 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα10 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€555.69
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B22 Roller Conveyor Straight W 24 Inch Μήκος 10 πόδια | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8 "Ρουλεμάν2218 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα10 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€690.45
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG03B10 Roller Conveyor Straight W 12 Inch Μήκος 5 πόδια | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8 "Ρουλεμάν1018 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€290.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B31 κυλινδρικός μεταφορέας 90 μοιρών καμπύλη Bf 31 In
€1,089.44 /μονάδα