Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES K212A043S0100F0 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2-way/2-position 3/4 Inch | AF6TAT 20HP43

ASCO VALVES K212A043S0100F0 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2 δρόμων/2 θέσεων 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6TAT Μοντέλο: K212A043S0100F0Cross Ref: 20HP43
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
€377.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA
Συντελεστής όγκου7.00
Περίβλημα πηνίουΥδατοστεγής
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372
Ηλεκτρικές συνδέσειςDIN
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA4X
ΕπιχείρησηΣτροφή και Κλείδωμα / Στροφή και Κλείδωμα
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος3 39 / 64 "
Συνολικό μήκος4 51 / 64 "
συνολικό πλάτος2 39 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας150 psi
Υλικό σφραγίδαςΕγκεκριμένο NSF Elastomers TPV
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 / 60, 110 / 50
Watts6.3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481809005

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Υλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΕπιχείρησηOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ASCO VALVES 8212A019S0100F0 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2-way/2-position 1/2 Inch | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€288.26
ASCO VALVES 8212A019S0100F1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2-way/2-position 1/2 Inch | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€256.74
ASCO VALVES 8212A019L1100F0 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2-way/2-position 1/2 Inch | AF6RZY 20HP09 8212A019L1100F0180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€286.10
ASCO VALVES 8212A019L1100F1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2-way/2-position 1/2 Inch | AF6RZZ 20HP10 8212A019L1100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€298.94
ASCO VALVES 8212A037S0100F0 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2-way/2-position 3/4 Inch | AF6TAA 20HP11 8212A037S0100F0180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€346.29
ASCO VALVES 8212A037S0100F1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2-way/2-position 3/4 Inch | AF6TAB 20HP12 8212A037S0100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€345.56
ASCO VALVES 8212A037L1100F0 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2-way/2-position 3/4 Inch | AF6TAC 20HP13 8212A037L1100F0180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€359.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES K212A043S0100F0 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2 δρόμων/2 θέσεων 3/4 ίντσες
€377.79 /μονάδα