Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 8221G003HW Slow Close HW Solenoid 1/2 inch NC Brass | AD7HRE 4EMD4

ASCO VALVES 8221G003HW Αργό Κλείσιμο HW Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/2 ιντσών NC ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HRE Μοντέλο: 8221G003HWCross Ref: 4EMD4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€495.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα ζεστού νερού αργού κλεισίματος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3-9 / 16 "
Συντελεστής όγκου3.5
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.9 / 16 "
συνολικό ύψος4-5 / 16 "
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
συνολικό πλάτος3 29 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 / 110 VAC
Watts6.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. Ζεστό νερό (210 βαθμοί F)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 8221G003HW Αργό Κλείσιμο HW Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/2 ιντσών NC ορείχαλκος
€495.22 /μονάδα