Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO R37461-100 Ρυθμιστής αέρα 1 ίντσα Npt 290 Cfm 250 Psi | AD9CPJ 4PJH4

ARO R37461-100 Ρυθμιστής αέρα 1 ίντσας Npt 290 Cfm 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CPJ Μοντέλο: R37461-100Cross Ref: 4PJH4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€288.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα
Κουμπί ρύθμισηςΑρχικό
Εύρος ρύθμισης0 έως 140 psi
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Ροή290 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
συνολικό ύψος7.25 "
Συνολικό μήκος3.25 "
συνολικό πλάτος4.09 "
Μέγεθος σωλήνα1 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.629
Ύψος πλοίου (cm)13.89
Μήκος πλοίου (cm)7.01
Πλάτος πλοίου (cm)8
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ARO R37111-100 Ρυθμιστής αέρα 1/8 ίντσες Npt 45 Cfm 250 Psi | AD9CPA 4PJG5 R37111-10045 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 8 "NPT€59.18
ARO R37121-100 Air Regulator 1/4 ίντσες Npt 59 Cfm 250 Psi | AD9CPB 4PJG6 R37121-10059 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 4 "NPT€58.63
ARO R37221-100 Air Regulator 1/4 ίντσες Npt 86 Cfm 250 Psi | AD9CPC 4PJG7 R37221-10086 cfm4.63 "2.25 "2.63 "1 / 4 "NPT€106.37
ARO R37231-100 Ρυθμιστής αέρα 3/8 ίντσες Npt 113 Cfm 250 Psi | AD9CPD 4PJG8 R37231-100113 cfm4.63 "2.25 "2.63 "3 / 8 "NPT€116.87
ARO R37331-100 Ρυθμιστής αέρα 3/8 ίντσας Npt 179 Cfm 250 Psi | AD9CPE 4PJG9 R37331-100179 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 8 "NPT€139.43
ARO R37341-100 Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 215 Cfm 250 Psi | AD9CPF 4PJH1 R37341-100215 cfm5.41 "2.75 "3.14 "1 / 2 "NPT€146.41
ARO R37351-100 Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσας Npt 210 Cfm 250 Psi | AD9CPG 4PJH2 R37351-100210 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 4 "NPT€149.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO R37461-100 Ρυθμιστής αέρα 1 ίντσας Npt 290 Cfm 250 Psi
€288.20 /μονάδα