ARO PW10A-AAP-GGG Αντλία διαφράγματος με αέρα Αλουμίνιο Npt | AE8AHA 6CCK5

ARO PW10A-AAP-GGG Αντλία Διαφράγματος Αερολειτουργικό Αλουμίνιο Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8AHA Μοντέλο: PW10A-AAP-GGGCross Ref: 6CCK5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,781.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα1/2 "FNPT
Υλικό μπάλαςΝιτρίλιο
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΝιτρίλιο
Στυλ σύνδεσηNPT
Υλικό διαφράγματοςΝιτρίλιο
Ύψος16.875 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1.5 "
Μήκος11 11 / 16 "
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ροή60 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM60
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας120 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα19 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.179
Ύψος πλοίου (cm)67.31
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)42.42
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Τύπος βαλβίδαςΠλάτοςΤιμή
ARO PD01P-HPS-PTT-A Μη μεταλλική αντλία διπλού διαφράγματος (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEΠολυπροπυλένιο5.3 gpm125 psi225 βαθμοί FΜπάλα4 39 / 64 "€1,028.76
ARO 650717-C Αντλία διαφράγματος αντλία αέρα αλουμινίου | AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "ΑκετάληΑλουμίνιο29 gpm50 psi180 βαθμοί FΜπάλα9.5 "€3,018.38
ARO PF20A-AAS-SAA-B Αντλία με διάφραγμα Αλουμίνιο | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Σαντοπρένη (R)Αλουμίνιο160 GPM120 psi200 βαθμοί FΠτερύγιο21.62 "€6,027.77
ARO PD03P-APS-0JC Αντλία διαφράγματος Air Air 3/8 Inch Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "ΝιτρίλιοΠολυπροπυλένιο8.7 gpm100 psi150 βαθμοί FΜπάλα5 11 / 16 "€1,020.80
ARO PD03P-APS-0LT Αντλία διαφράγματος Air Air 3/8 Inch Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Βίττον (R)Πολυπροπυλένιο8.7 gpm100 psi150 βαθμοί FΜπάλα5 11 / 16 "€1,163.69
ARO PD03P-APS-0NA Διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 3/8 ίντσες Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "NeopreneΠολυπροπυλένιο8.7 gpm100 psi150 βαθμοί FΜπάλα5 11 / 16 "€908.66
Αντλία διαφράγματος ARO PW10A-AAP-AAA, Μέγεθος εισόδου/εξόδου 1-1/4 ίντσας, Μέγεθος εισόδου αέρα FNPT 1/2 ίντσας, 120 Psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Σαντοπρένη (R)Αλουμίνιο60 GPM120 psi200 βαθμοί FΜπάλα14 "€2,856.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO PW10A-AAP-GGG Αντλία Διαφράγματος Αερολειτουργικό Αλουμίνιο Npt
€2,781.50 /μονάδα