ARO PD15P-YPS-PAA Διάφραγμα αντλία αέρα 1-1 / 2 ίντσες | AE8AJC 6CCP2

ARO Αντλία διαφράγματος PD15P-YPS-PAA Λειτουργία αέρα 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8AJC Μοντέλο: PD15P-YPS-PAACross Ref: 6CCP2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,490.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα1/2 "FNPT
Υλικό μπάλαςΣαντοπρένη (R)
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΠολυπροπυλένιο
Στυλ σύνδεσηΦλάντζα
Υλικό διαφράγματοςΣαντοπρένη (R)
Ύψος24 9 / 16 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1.5 "
Μήκος18 9 / 16 "
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. Ροή123 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM123
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας120 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα14 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)67.31
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Τύπος βαλβίδαςΠλάτοςΤιμή
ARO PD01P-HPS-PTT-A Μη μεταλλική αντλία διπλού διαφράγματος (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEΠολυπροπυλένιο5.3 gpm125 psi225 βαθμοί FΜπάλα4 39 / 64 "€978.19
ARO 650717-C Αντλία διαφράγματος αντλία αέρα αλουμινίου | AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "ΑκετάληΑλουμίνιο29 gpm50 psi180 βαθμοί FΜπάλα9.5 "€2,853.76
ARO PF20A-AAS-SAA-B Αντλία με διάφραγμα Αλουμίνιο | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Σαντοπρένη (R)Αλουμίνιο160 GPM120 psi200 βαθμοί FΠτερύγιο21.62 "€6,488.65
ARO PD03P-APS-0JC Αντλία διαφράγματος Air Air 3/8 Inch Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "ΝιτρίλιοΠολυπροπυλένιο8.7 gpm100 psi150 βαθμοί FΜπάλα5 11 / 16 "€842.52
ARO PD03P-APS-0LT Αντλία διαφράγματος Air Air 3/8 Inch Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Βίττον (R)Πολυπροπυλένιο8.7 gpm100 psi150 βαθμοί FΜπάλα5 11 / 16 "€1,079.32
ARO PD03P-APS-0NA Διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 3/8 ίντσες Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "NeopreneΠολυπροπυλένιο8.7 gpm100 psi150 βαθμοί FΜπάλα5 11 / 16 "€848.74
Αντλία διαφράγματος ARO PW10A-AAP-AAA, Μέγεθος εισόδου/εξόδου 1-1/4 ίντσας, Μέγεθος εισόδου αέρα FNPT 1/2 ίντσας, 120 Psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Σαντοπρένη (R)Αλουμίνιο60 GPM120 psi200 βαθμοί FΜπάλα14 "€2,750.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO Αντλία διαφράγματος PD15P-YPS-PAA Λειτουργία αέρα 1-1/2 ίντσας
€6,490.44 /μονάδα