Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σταθμός ARO M30M03-06 Πολλαπλή 6 | AD8GCH 4KB23

ARO M30M03-06 Πολλαπλή 6 Σταθμός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8GCH Μοντέλο: M30M03-06Cross Ref: 4KB23

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€229.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή βαλβίδας
Ύψος1 7 / 32 "
Μήκος8 35 / 64 "
Θύρα NPT3/8 ίντσες
Αριθμός Σταθμών6
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ARO M26M02-06 Πολλαπλή 6 Σταθμός | AD8GCC 4KB18 Μ26Μ02-061-1 / 64 "7.437 "2.38 "€173.51
ARO M34M04-06 Manifold 6 Station | AD8GCN 4KB28 Μ34Μ04-061.375 "9.625 "4.88 "€319.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO M30M03-06 Πολλαπλή 6 Σταθμός
€229.01 /μονάδα