Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO M252PS Pilot Air Valve 3 Way 2 Pos 1/4 Npt | AE2NZW 4YTF1

ARO M252PS Pilot βαλβίδας αέρα 3 Way 2 Pos 1/4 NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NZW Μοντέλο: M252PSCross Ref: 4YTF1
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
€183.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτική βαλβίδα ελέγχου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΑπομακρυσμένο πιλότο / ελατήριο
CFM26
Cv0.7
Ύψος1.37 "
Μήκος4.57 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI140
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)από 15 έως 122
Θύρα NPT1/4 ίντσες
Αριθμός θέσεων2
Αριθμός τρόπων3
Πιλοτικό μέγεθος θύρας NPT (In.)1/8
Πιλοτική πίεση45
Μέγεθος θύρας1/4 NPT
ΧαρακτηριστικάΣτη γραμμή
μπορείτε να χρησιμοποιήσετεΓενικές εφαρμογές πνευματικών
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFMΎψοςΜήκοςΜέγεθος θύραςΠλάτοςΤιμή
ARO M253PS Pilot Air Valve 3 Way 2 Pos 3/8 Npt | AE2NZX 4YTF2 M253PS611.81 "5.66 "3/8 NPT1.2 "€273.66
ARO M254PS Pilot Air Valve 3 Way 2 Pos 1/2 Npt | AE2NZY 4YTF3 M254PS1501.97 "7.51 "1/2 NPT1.4 "€452.05
ARO A222PD Pilot Control Air Valve, Pilot/Pilot, Μέγεθος θύρας βαλβίδας 1/4 ίντσας, 68 cfm Μέγ. CFM - Βαλβίδες | CN8VVR 2F987 A222PD-----€165.56
ARO A211PD Pilot Control Air Valve, Pilot/Pilot, Μέγεθος θύρας βαλβίδας 1/8 ίντσας, 30 cfm Μέγ. CFM - Βαλβίδες | CN8VVT 2F955 A211PD-----€157.99
ARO A249PD Pilot Control Air Valve, Pilot/Pilot, Μέγεθος θύρας βαλβίδας 1/8 ίντσας, 39 cfm Μέγ. CFM - Βαλβίδες | CN8VVU 2G431 A249PD-----€165.77
ARO A213PD Pilot Air Control Valve, Pilot/Pilot, Μέγεθος θύρας βαλβίδας 3/8 ιντσών, 61 cfm Μέγ. CFM - Βαλβίδες | CN8VVV 4KB32 A213PD-----€227.63
ARO A222PS Pilot Control Air Valve, Pilot/Spring, Μέγεθος θύρας βαλβίδας 1/4 ίντσας | CN8VVW 2F989 A222PS-----€175.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO M252PS Pilot βαλβίδας αέρα 3 Way 2 Pos 1/4 NPT
€183.75 /μονάδα