ARO 6661AJ-322-C Αντλία Διαφράγματος, Σειρά Pro 1 ίντσας, Κάθισμα από πολυπροπυλένιο | AD7WYJ 4GY44

ARO 6661AJ-322-C Αντλία Διαφράγματος, Σειρά Pro 1 ίντσας, Κάθισμα από πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WYJ Μοντέλο: 6661AJ-322-CCross Ref: 4GY44

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,106.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα1/4 "FNPT
Υλικό μπάλαςΝιτρίλιο
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΠολυπροπυλένιο
Στυλ σύνδεσηNPT
Υλικό διαφράγματοςΝιτρίλιο
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1"
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ροή40 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM47
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας120 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα15 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως20 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.305
Ύψος πλοίου (cm)47.75
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Aro 6661AJ-322-C διπλή αντλία διαφράγματος που έχει σχεδιαστεί για να αντλεί εύκολα καθαρά, ελαφρά υγρά ιξώδους και διαβρωτικά, μεσαία υγρά ιξώδους
    • Μπορεί να μεταφέρει μεγάλα σωματίδια χωρίς φθορές
    • Διαθέτει δύο σετ εύκαμπτων μεμβρανών για την άντληση υγρών και έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό κινητήρα για βέλτιστη απόδοση αέρα
    • Εξοπλισμένο με βαλβίδα ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι το υγρό μπορεί να ταξιδέψει μόνο προς μία κατεύθυνση μέσω του θαλάμου
    • Βιδωτή κατασκευή με χοντρό τοίχωμα, χυτευμένο με έγχυση περίβλημα ρευστού και κεντρικά τμήματα από χυτοσίδηρο / αλουμίνιο για να εξασφαλιστεί ο χειρισμός υγρών χωρίς διαρροές

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.ΠλάτοςΣτυλ σύνδεσηΤιμή
ARO 666053-388 Αντλία διπλού διαφράγματος με λειτουργία αέρα 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "ΟυρεθάνηΠολυπροπυλένιο13 GPM100 psi150 βαθμοί F11.75 "NPT€1,379.11
ARO 66605J-344 PTFE Αντλία Διπλής Διαφράγματος, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEΠολυπροπυλένιο13 GPM100 psi150 βαθμοί F13.875 "NPT€1,696.56
ARO 666053-344 Διπλό διάφραγμα αντλία με λειτουργία 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEΠολυπροπυλένιο13 GPM100 psi150 βαθμοί F11.75 "NPT€1,727.93
ARO PD05P-ALS-KAA-B Αντλία διπλού διαφράγματος με λειτουργία αέρα 200f | AB9DGZ 2CAP7 ΠΔ05Π-ΑΛΣ-ΚΑΑ-Β3 / 32 "Σαντοπρένη (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 βαθμοί F-NPT€2,558.43
ARO PD05R-ASS-SAA-B Αντλία διπλού διαφράγματος με αέρα 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Σαντοπρένη (R)Ανοξείδωτο ατσάλι12 gpm100 psi200 βαθμοί F-NPT€3,310.26
ARO PD05R-AAS-PAA-B Αντλία διπλού διαφράγματος Αλουμίνιο 1/2 ίντσας | AB9DHB 2CAP9 ΠΔ05Ρ-ΑΑΣ-ΠΑΑ-Β3 / 32 "Σαντοπρένη (R)Αλουμίνιο12 gpm100 psi150 βαθμοί F8.187 "NPT€1,424.97
ARO PD03P-ARS-PAA Αντλία διπλού διαφράγματος 3/8 ίντσες 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 ΠΔ03Π-ΑΡΣ-ΠΑΑ1 / 16 "Σαντοπρένη (R)Πολυπροπυλένιο10.6 gpm100 psi150 βαθμοί F6 23 / 32 "NPT€743.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO 6661AJ-322-C Αντλία Διαφράγματος, Σειρά Pro 1 ίντσας, Κάθισμα από πολυπροπυλένιο
€2,106.38 /μονάδα