Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Όριο βαλβίδας ARO 402-A 1/8 In | AB9TVK 2F923

ARO Όριο βαλβίδας 402-A 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TVK Μοντέλο: 402-AΣταυρός: 2F923

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€256.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ορίου βαρέως τύπου
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΔεξιόστροφα και αριστερόστροφα / Άνοιξη
ΣώμαΣύνθετος
CFM7.5
Συντελεστής όγκου0.2
Ύψος3 27 / 32 "
Μήκος1.75 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI150
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)από 32 έως 160
Ελάχ. Πίεση30 PSI
Αριθμός θέσεων2
Αριθμός τρόπων3
Μέγεθος θύρας1/8 NPT
μπορείτε να χρησιμοποιήσετεΓια ανίχνευση θέσης
Πλάτος2 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Υδραυλικά ως κανονικά περαστικά, μη περαστικά ή πολλαπλών χρήσεων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO Όριο βαλβίδας 402-A 1/8 In
€256.58 /μονάδα