Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO 104404 Βάση στήριξης τύπου L για AE8ELK | AE8EMA 6CRP4

ARO 104404 Βάση στήριξης Τύπου L Για AE8ELK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8EMA Μοντέλο: 104404Cross Ref: 6CRP4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα τοποθέτησης
Κεντρική τρύπα1.461 ίντσες
ταιριάζειΣειρά 1500
Για χρήση OnΡυθμιστές σειράς 1500
Για χρήση με αριθμό μοντέλουR37231-600
Ύψος0.827 "
Μήκος2.24 "
ΥλικόΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΤύπος L
Πλάτος2.65 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειΓια χρήση OnΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ARO 104403 Βάση στήριξης τύπου L για AE8ELJ | AE8ELZ 6CRP3 104403Σειρά 1000Ρυθμιστές σειράς 10000.89 "2.16 "2.4 "€34.15
ARO 104405 Βάση στήριξης τύπου L για AE8ELL | AE8EMB 6CRP5 104405Σειρά 2000Ρυθμιστές σειράς 20000.9 "2.75 "3.1 "€47.21
ARO 104406 Βάση στήριξης τύπου L για AE8ELM | AE8EMC 6CRP6 104406Σειρά 3000Ρυθμιστές σειράς 30001.5 "3.54 "4.27 "€53.08
ARO 116808 Κοντός βραχίονας στήριξης L | CJ3HZU 2F807 116808-----€59.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO 104404 Βάση στήριξης Τύπου L Για AE8ELK
€35.35 /μονάδα