ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G541ARMRE50N Booster Fire Hose 50 Feet Μήκος | AA2UPK 11C281

ARMORED TEXTILES G541ARMRE50N Booster Fire σωλήνας μήκους 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2UPK Μοντέλο: G541ARMRE50NΚωδ. Σταυρού: 11C281

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€288.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτικός σωλήνας πυρκαγιάς
Πίεση ριπής1500 psi
ΧρώμαRed
Μέγεθος μπολ ζεύξης1"
Υλικό ζεύξηςΑλουμίνιο
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Τύπος σωλήναΗμι-άκαμπτο
Υλικό μπουφάνΠολυεστέρας
Υλικό γραμμήςπολυουρεθάνης
Δοκιμή πίεσης500 psi
Τύπος νημάτωνNH
Εργασιακή πίεση300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.815
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)77.22
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ5909002000
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G541ARMRE150N Booster Fire Hose 150 Feet Μήκος | AA2UPL 11C282 G541ARMRE150Ν150ft.€751.98
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G541ARMRE100N Booster Fire Hose 100 Feet μήκος AA3LUM 11N886 G541ARMRE100Ν100ft.€519.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMORED TEXTILES G541ARMRE50N Booster Fire σωλήνας μήκους 50 πόδια
€288.45 /μονάδα