ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G52H175HDR50N Ελαστικός σωλήνας πυρκαγιάς 50 πόδια Μήκος καουτσούκ | AA3L ™ 11N863

ARMORED TEXTILES G52H175HDR50N Πυροσβεστικός σωλήνας Attack Line μήκους 50 πόδια Καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3LTM Μοντέλο: G52H175HDR50NΣταυρός: 11N863

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα πυρκαγιάς επίθεσης
Πίεση ριπής1200 psi
ΧρώμαRed
Μέγεθος μπολ ζεύξης1-1 / 2 "
Υλικό ζεύξηςΑλουμίνιο
Μάνικα μέσα Dia.1.75 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό μπουφάνΠολυεστέρας
Υλικό γραμμήςΚαουτσούκ
Δοκιμή πίεσης800 psi
Τύπος νημάτωνNH
Εργασιακή πίεση400 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.585
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)49.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ5909002000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΧρώμαΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό μπουφάνΥλικό γραμμήςΕργασιακή πίεσηΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G56H15FX4100N Γραμμή επίθεσης Μάνικα πυρκαγιάς Κίτρινο 100 πόδια Μήκος | AA2UPR 11C287 G56H15FX4100Ν900 psiΚίτρινο1.5 "100ft.ΚαουτσούκΚαουτσούκ330 psi€586.69
ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΦΑΝΤΑ G56H15FX450N Σωλήνας πυρκαγιάς γραμμής επίθεσης Κίτρινος 50 πόδια μήκος | AA2UPT 11C288 G56H15FX450Ν900 psiΚίτρινο1.5 "50ft.ΚαουτσούκΚαουτσούκ330 psi€320.79
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G56H175FX4100N Ελαστικός σωλήνας πυρκαγιάς 330 Psi 100 πόδια Μήκος | AA2UPU 11C289 G56H175FX4100Ν900 psiΚίτρινο1.75 "100ft.ΚαουτσούκΚαουτσούκ330 psi€655.87
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G56H175FX450N Ελαστικός σωλήνας πυρκαγιάς 330 PSI Κίτρινο | AA2UPV 11C290 G56H175FX450Ν900 psiΚίτρινο1.75 "50ft.ΚαουτσούκΚαουτσούκ330 psi€364.51
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G56H2FX4100N Ελαστικός σωλήνας πυρκαγιάς 100 πόδια Μήκος 330 Psi | AA2UPW 11C291 G56H2FX4100Ν900 psiΚίτρινο2"100ft.ΚαουτσούκΚαουτσούκ330 psi€814.47
ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΦΑΝΤΑ G56H2FX450N Σωλήνας πυρκαγιάς γραμμής επίθεσης Κίτρινος 330 iυ | AA2UPX 11C292 G56H2FX450Ν900 psiΚίτρινο2"50ft.ΚαουτσούκΚαουτσούκ330 psi€433.77
ΘΕΡΜΙΩΜΕΝΑ ΥΦΑΝΤΑ G56H25FX4100N Σωλήνας Πυροσβεστικής Γραμμής Επίθεσης 100 Πόδια Μήκος 330 iυ | AA2UPY 11C293 G56H25FX4100Ν900 psiΚίτρινο2.5 "100ft.ΚαουτσούκΚαουτσούκ330 psi€820.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMORED TEXTILES G52H175HDR50N Πυροσβεστικός σωλήνας Attack Line μήκους 50 πόδια Καουτσούκ
€252.77 /μονάδα