Βάση στήριξης ARLINGTON INDUSTRIES WB875, 1.25 x 1.25 ίντσες Μέγεθος, 100 Pk, Πλαστικό | ΒΚ3ΕΠΝ

ARLINGTON INDUSTRIES Βάση στήριξης WB875, 1.25 x 1.25 ίντσες Μέγεθος, 100 Pk, Πλαστικό

Είδος: BK3EPN Μοντέλο: WB875
€0.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα τοποθέτησης
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος1.25 "
Μέγεθος τρύπας0.875 "
Υλικόπλαστικός
Εμπορικό μέγεθος3 / 4 "
Πλάτος1.25 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜέγεθος τρύπαςΥλικόΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Στήριγμα στήριξης ARLINGTON INDUSTRIES LV1, 4.25 x 2.5 ίντσες Μέγεθος, 10 Pk, Πλαστικό | BK3DYX LV1Μαύρη4.25 "-πλαστικός1-ταχύτητα2.5 "€2.56
RFQ
Στήριγμα στήριξης ARLINGTON INDUSTRIES LV1RP, 5.625 x 3.875 ίντσες Μέγεθος, 25 Pk, Πλαστικό | BK3DYZ LV1RPΆσπρο5.625 "-πλαστικός1-ταχύτητα3.88 "€4.73
RFQ
Στήριγμα στήριξης ARLINGTON INDUSTRIES LV2, 4.25 x 4.185 ίντσες Μέγεθος, 5 Pk, Πλαστικό | BK3DZF LV2Μαύρη4.25 "-πλαστικός2-ταχύτητα4.185 "€3.86
RFQ
Βάση στήριξης ARLINGTON INDUSTRIES LV2HD, 4.25 x 4.185 ίντσες Μέγεθος, 5 Pk, Πλαστικό | BK3DZG LV2HDΜαύρη4.25 "-πλαστικός2-ταχύτητα4.185 "€5.46
RFQ
Στήριγμα στήριξης ARLINGTON INDUSTRIES LV2RP, 5.25 x 5.375 ίντσες Μέγεθος, 10 Pk, Πλαστικό | BK3DZH LV2RPΆσπρο5.25 "-πλαστικός2-ταχύτητα5.38 "€7.54
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES LVA2 Ρυθμιζόμενος βραχίονας τοποθέτησης, 5.468 x 3.72 ίντσες Μέγεθος, 10 Pk, Πλαστικό | BK3DZK LVA2Μαύρη5.468 "-πλαστικός2-ταχύτητα3.72 "€7.35
RFQ
Βάση στήριξης ARLINGTON INDUSTRIES LV1XL, 4.25 x 2.5 ίντσες Μέγεθος, 10 Pk, Πλαστικό | BK3DZL LV1XLΜαύρη4.25 "-πλαστικός1-ταχύτητα2.5 "€2.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES Βάση στήριξης WB875, 1.25 x 1.25 ίντσες Μέγεθος, 100 Pk, Πλαστικό
€0.71 /μονάδα