ARLINGTON INDUSTRIES Ροδέλα μείωσης RW31, μέγεθος 5 x 5 ιντσών, 10 Pk, χάλυβας

Είδος: BK3EJX Μοντέλο: RW31
€13.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση πλυντηρίου
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος5"
ΥλικόΑτσάλι
Εμπορικό μέγεθος3-1 / 2 "x 1"
Πλάτος5"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES RW10 Reducing Washer, 2.635 x 2.635 Inch Size, 100Pk, Steel | BK3EHT RW102.635 "1-1/2" x 1-1/4"2.635 "€0.99
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES RW21 Reducing Washer, 3.265 x 3.265 Inch Size, 50Pk, Steel | BK3EHW RW213.265 "2-1 / 2 "x 2"3.265 "€2.25
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES RW15 Reducing Washer, 3.265 x 3.265 Inch Size, 50Pk, Steel | BK3EHX RW153.265 "2 "x 1-1 / 2"3.265 "€1.34
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES RW11 Reducing Washer, 3.265 x 3.265 Inch Size, 50Pk, Steel | BK3EHY RW113.265 "2 "x 1/2"3.265 "€0.99
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES RW25 Reducing Washer, 4.49 x 4.49 Inch Size, 25Pk, Steel | BK3EHZ RW254.49 "3 "x 1-1 / 4"4.49 "€2.86
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES RW17 Reducing Washer, 3.265 x 3.265 Inch Size, 50Pk, Steel | BK3EJA RW173.265 "2-1/2" x 3/4"3.265 "€2.25
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES RW12 Reducing Washer, 3.265 x 3.265 Inch Size, 50Pk, Steel | BK3EJB RW123.265 "2 "x 3/4"3.265 "€1.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES Ροδέλα μείωσης RW31, μέγεθος 5 x 5 ιντσών, 10 Pk, χάλυβας
€13.65 /μονάδα