ARLINGTON INDUSTRIES LTMC507 Fitting, Liquid-tight, 2.603 x 1.68 Inch Size, 25Pk, Zinc | ΒΚ3ΔΖΕ

ARLINGTON INDUSTRIES LTMC507 Fitting, Liquid-tight, 2.603 x 1.68 Inch Μέγεθος, 25Pk, ψευδάργυρος

Είδος: BK3DZE Μοντέλο: LTMC507
€15.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
Εύρος καλωδίων10/3 έως 8/3. Teck-90: 14/3 έως 10/3
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος2.603 "
Υλικόψευδάργυρος
Εμπορικό μέγεθος1 / 2 "
Πλάτος1.68 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΎψοςΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES LTMC75 Fitting, Liquid-tight, 2.648 x 1.68 Inch Size, 25Pk, Zinc | ΒΚ3ΔΖΑ LTMC758/3 έως 6/3 Teck-90: 10/3 έως 8/32.648 "3 / 4 "1.68 "€24.80
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES LTMC50 Fitting, Liquid-tight, 1.31 x 1.31 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3DZC LTMC5014 / 2 σε 10 / 31.31 "1 / 2 "1.31 "€13.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES LTMC507 Fitting, Liquid-tight, 2.603 x 1.68 Inch Μέγεθος, 25Pk, ψευδάργυρος
€15.33 /μονάδα