ARLINGTON INDUSTRIES LT905A Push-On Connector, 90 Degree, 2.331 x 3.389 Inch Size, 10Pk, Zinc | BK3DYW

ARLINGTON INDUSTRIES Υποδοχή Push-On LT905A, 90 μοιρών, 2.331 x 3.389 ίντσες Μέγεθος, 10 Pk, ψευδάργυρος

Στοιχείο: BK3DYW Μοντέλο: LT905A
€8.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
ΧρώμαΓκρί
Ύψος2.331 "
Υλικόψευδάργυρος
Εμπορικό μέγεθος1 / 2 "
Πλάτος3.389 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES LT9010A Push-On Connector, 90 Degree, 2.874 x 4.107 Inch Size, 5Pk, Zinc | BK3DYB LT9010Α2.874 "ψευδάργυρος1"4.107 "€23.54
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES LT907A Push-On Connector, 90 Degree, 2.682 x 3.645 Inch Size, 10Pk, Zinc | BK3DYV LT907Α2.682 "ψευδάργυρος3 / 4 "3.645 "€12.58
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT9010 Push-On Connector, 90 Degree, 2.874 x 4.107 Inch Size, 5Pk, Plastic | ΒΚ3ΕΕΦ NMLT90102.874 "Πλαστικό με βαθμολογία UV1"4.107 "€16.99
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT905 Push-On Connector, 90 Degree, 2.331 x 3.389 Inch Size, 10Pk, Plastic | BK3EER NMLT9052.331 "Πλαστικό με βαθμολογία UV1 / 2 "3.389 "€5.67
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT907 Push-On Connector, 90 Degree, 2.682 x 3.645 Inch Size, 10Pk, Plastic | BK3EFA NMLT9072.682 "Πλαστικό με βαθμολογία UV3 / 4 "3.645 "€8.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES Υποδοχή Push-On LT905A, 90 μοιρών, 2.331 x 3.389 ίντσες Μέγεθος, 10 Pk, ψευδάργυρος
€8.57 /μονάδα