ARLINGTON INDUSTRIES EMT300C Conduit Cap, 3.69 x 3.69 Inch Size, 25Pk, Plastic | BK3DAU

ARLINGTON INDUSTRIES Καπάκι αγωγού EMT300C, μέγεθος 3.69 x 3.69 ίντσες, 25 Pk, Πλαστικό

Στοιχείο: BK3DAU Μοντέλο: EMT300C
€6.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι αγωγού
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος3.69 "
Υλικόπλαστικός
Εμπορικό μέγεθος3"
Πλάτος3.69 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES EMT100C Conduit Cap, 1.28 x 1.28 Inch Size, 100 Pk, Plastic | BK3DAQ EMT100C1.28 "1"1.28 "€0.80
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES EMT125C Conduit Cap, 1.66 x 1.66 Inch Size, 100 Pk, Plastic | BK3DAR EMT125C1.66 "1-1 / 4 "1.66 "€1.41
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES EMT150C Conduit Cap, 1.915 x 1.915 Inch Size, 100Pk, Plastic | BK3DAV EMT150C1.915 "1-1 / 2 "1.915 "€1.91
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES EMT200C Conduit Cap, 2.377 x 2.377 Inch Size, 50Pk, Plastic | BK3DAX EMT200C2.377 "2"2.377 "€2.54
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES EMT250C Conduit Cap, 3.062 x 3.062 Inch Size, 25Pk, Plastic | BK3DBB EMT250C3.062 "2-1 / 2 "3.062 "€5.80
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES EMT400C Conduit Cap, 4.815 x 4.815 Inch Size, 25 Pk, Plastic | BK3DBJ EMT400C4.815 "4"4.815 "€10.46
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES EMT50C Conduit Cap, 0.84 x 0.84 Inch Size, 100Pk, Plastic | BK3DBL EMT50C0.84 "1 / 2 "0.84 "€0.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES Καπάκι αγωγού EMT300C, μέγεθος 3.69 x 3.69 ίντσες, 25 Pk, Πλαστικό
€6.97 /μονάδα