ARLINGTON INDUSTRIES Μονωτικό δακτύλιο EMT125, Μέγεθος 1.64 x 1.64 ίντσες, 100 Pk, Πλαστικό

Στοιχείο: CD6WNU Μοντέλο: EMT125
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωτικό δακτύλιο
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος1.64 "
Υλικόπλαστικός
Εμπορικό μέγεθος1-1 / 4 "
Πλάτος1.64 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES EMT300 Insulating Bushing, 3.695 x 3.695 Inch Size, 25Pk, Plastic | BK3DAW EMT3003.695 "3"3.695 "€6.97
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES EMT200 Insulating Bushing, 2.327 x 2.327 Inch Size, 50Pk, Plastic | BK3DAY EMT2002.327 "2"2.327 "€2.54
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES EMT250 Insulating Bushing, 3.065 x 3.065 Inch Size, 25Pk, Plastic | BK3DAZ EMT2503.065 "2-1 / 2 "3.065 "€5.80
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES EMT300S Split Insulating Bushing, 3.695 x 3.695 Inch Size, 25Pk, Plastic | BK3DBA EMT300S3.695 "3"3.695 "€8.51
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES EMT250S Split Insulating Bushing, 3.065 x 3.065 Inch Size, 25Pk, Plastic | BK3DBC EMT250S3.065 "2.5 "3.065 "€7.27
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES EMT400S Split Insulating Bushing, 4.812 x 4.812 Inch Size, 25Pk, Plastic | BK3DBD EMT400S4.812 "4"4.812 "€12.20
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES EMT350S Split Insulating Bushing, 4.311 x 4.311 Inch Size, 25Pk, Plastic | BK3DBE EMT350S4.311 "3.5 "4.311 "€9.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES Μονωτικό δακτύλιο EMT125, Μέγεθος 1.64 x 1.64 ίντσες, 100 Pk, Πλαστικό