ARLINGTON INDUSTRIES DVB1BRGC Enclosure Box, With Adapter Sleeve, 7.186 x 4.934 Inch Size, Plastic | CD6WYP

ARLINGTON INDUSTRIES Κουτί περιβλήματος DVB1BRGC, με θήκη προσαρμογέα, μέγεθος 7.186 x 4.934 ίντσες, πλαστικό

Στοιχείο: CD6WYP Μοντέλο: DVB1BRGC
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
ΧρώμαΚαστανό
Ύψος7.186 "
ΥλικόΠλαστικό με βαθμολογία UV
Εμπορικό μέγεθος1-ταχύτητα
Πλάτος4.934 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΚυβικές ίντσεςΎψοςΥλικόΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES DBHB1W Enclosure Box, 4.934 x 7.186 ίντσες Μέγεθος, Πλαστικό | BK3CTJ DBHB1WΆσπρο-4.934 "Πλαστικό με βαθμολογία UV1-ταχύτητα7.186 "€35.30
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES DBHB1BRC Κουτί περιβλήματος, 4.934 x 7.186 ίντσες Μέγεθος, Πλαστικό | BK3CTL DBHB1BRCΚαστανό-4.934 "Πλαστικό με βαθμολογία UV1-ταχύτητα7.186 "€35.30
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES DBHB1BR Κουτί περιβλήματος, 4.934 x 7.186 ίντσες Μέγεθος, Πλαστικό | BK3CTN DBHB1BRΚαστανό-4.934 "Πλαστικό με βαθμολογία UV1-ταχύτητα7.186 "€35.30
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES DBHB1C Enclosure Box, 4.934 x 7.186 ίντσες Μέγεθος, Πλαστικό | BK3CTQ DBHB1CΆσπρο-4.934 "Πλαστικό με βαθμολογία UV1-ταχύτητα7.186 "€35.30
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES DBHM1C Enclosure Box, 7.012 x 9.058 ίντσες Μέγεθος, Πλαστικό | BK3CTR DBHM1CΆσπρο-7.012 "Πλαστικό με βαθμολογία UV1-ταχύτητα9.058 "€27.74
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES DBHR131C Enclosure Box, 7.188 x 4.937 ίντσες Μέγεθος, Πλαστικό | BK3CTV DBHR131CΆσπρο-7.188 "Πλαστικό με βαθμολογία UV1-ταχύτητα4.937 "€40.34
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES DBHR141C Enclosure Box, 7.188 x 4.937 ίντσες Μέγεθος, Πλαστικό | BK3CTX DBHR141CΆσπρο-7.188 "Πλαστικό με βαθμολογία UV1-ταχύτητα4.937 "€40.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES Κουτί περιβλήματος DVB1BRGC, με θήκη προσαρμογέα, μέγεθος 7.186 x 4.934 ίντσες, πλαστικό