ARH 210100751550-10 Σωλήνας αγωγού 0.75 ιντσών Id x 50 πόδια | AC8KMZ 3AYD9

ARH 210100751550-10 Σωλήνας αγωγού 0.75 ιντσών Id x 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KMZ Πρότυπο: 210100751550-10Cross Ref: 3AYD9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€325.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός σωλήνας αγωγών
Ακτίνα κάμψης1.5 "
ΧρώμαΜαύρο / Γκρι
Μέσα Dia.1 / 16 "
Μήκος50ft.
ΥλικόΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση38 psi
Αριθμός τεμαχίων1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-60 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
ΕνίσχυσηΠολυπροπυλένιο
Βαθμολογία κενού29 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ4009410000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΒαθμολογία κενούΤιμή
ARH 210100751525-10 Σωλήνας αγωγού 0.75 ίντσες Id x 25 πόδια | AC8KMP 3AYC8 210100751525-101.5 "1 / 16 "25ft.38 psi29 "Hg-
RFQ
ARH 210101001525-10 Σωλήνας αγωγού 1 ίντσα Id x 25 πόδια | AC8KMQ 3AYC9 210101001525-102.3 "1"25ft.34 psi29 "Hg€100.41
ARH 210101251525-10 Σωλήνας αγωγού 1.25 ίντσες Id x 25 πόδια | AC8KMR 3AYD1 210101251525-102.5 "1.25 "25ft.28 psi29 "Hg€118.90
ARH 210101501525-10 Μάνικα αγωγού 1.5 ίντσας Id x 25 πόδια | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25ft.23 psi29 "Hg€127.59
ARH 210101751525-10 Σωλήνας αγωγού 1.75 ίντσες Id x 25 πόδια | AC8KMU 3AYD3 210101751525-103"1.75 "25ft.18 psi29 "Hg€141.40
ARH 210102001525-10 Μάνικα αγωγού 2 ίντσες Id x 25 πόδια | AC8KMV 3AYD4 210102001525-103.3 "2"25ft.17 psi29 "Hg€169.33
ARH 210102501525-10 Μάνικα αγωγού 2.5 ίντσες Id x 25 πόδια | AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25ft.16 psi24 "Hg€211.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARH 210100751550-10 Σωλήνας αγωγού 0.75 ιντσών Id x 50 πόδια
€325.80 /μονάδα