APW WYOTT 2A-83868 Μεταφορικός άξονας διαχωριστής | CN8PLZ 21VX90

APW WYOTT 2A-83868 Conveyor Shaft Spacer

Είδος: CN8PLZ Μοντέλο: 2A-83868Cross Ref: 21VX90
€24.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑραιώνων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
APW WYOTT 4359360 Spacer | CN8PMA 21VT26 4359360€27.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APW WYOTT 2A-83868 Conveyor Shaft Spacer
€24.47 /μονάδα