ΑΠΡΙΛΙΕΡΙ 1850 Αφυγραντήρας Ολοκληρωμένου Ολόκληρου Οίκου 95 Pt. | AG2NGT 31TP39

APRILAIRE 1850 Ducted Whole House Dehumidifier 95 Pt.

Στοιχείο: AG2NGT Μοντέλο: 1850Cross Ref: 31TP39
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφυγραντήρας Duced Whole House
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Ενισχυτές8
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΜέταλλο
Χωρητικότητα / 24 ώρες @ 60% RH95 σημ.
ΧρώμαΓκρί
Τύπος απόψυξηςΑισθητήρας θερμοκρασίας
Βάθος27.5 "
Ανεμιστήρας CFM265
Ταχύτητα του ανεμιστήραΜονο Ταχύτητα
ΦίλτραMERV 8
Ύψος12.5 "
Εύρος υγρασίας41 έως 80 RH
Hz60
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Φόρτιση ψυκτικού17.75 ουγκιά
Τύπος ψυκτικούR-410A
Τάση115
Πλάτος14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.9
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8479891000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APRILAIRE 1850 Ducted Whole House Dehumidifier 95 Pt.