Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z9682 Fender Washer Thick Zinc Fits 5/16 Inch, 5PK | AE6JAZ 5TA32

APPROVED VENDOR Z9682 Ροδέλα με φτερό χοντρό ψευδάργυρο που ταιριάζει 5/16 ίντσα, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JAZ Μοντέλο: Z9682Σταυρός: 5TA32

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€13.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαχύ πλυντήριο φτερών
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Μέσα Dia.11 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2"
Σκληρότητα RockwellB49
Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.013 "
Χαρακτηριστικάχοντρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z9673 Ροδέλα με φτερό Χοντρό ψευδάργυρο ταιριάζει 7/8 In | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "€11.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z9682 Ροδέλα με φτερό χοντρό ψευδάργυρο που ταιριάζει 5/16 ίντσα, 5PK
€13.31 /πακέτο