Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z9182-BEV-SS Επίπεδη ροδέλα από ανοξείδωτο ατσάλι με λοξότμητη εφαρμογή 5/16 ίντσες, 5PK | AA9ZBU 1JYB2

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-SS Επίπεδο πλυντήριο λοξότμητο ανοξείδωτο ατσάλι που ταιριάζει 5/16 ίντσας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9ZBU Μοντέλο: Z9182-BEV-SSCross Ref: 1JYB2
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
€29.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛοξευμένο πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Μέσα Dia.11 / 32 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB70
Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΚαταπληκτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-SS Επίπεδο πλυντήριο λοξότμητο ανοξείδωτο ατσάλι που ταιριάζει 5/16 ίντσας, 5PK
€29.27 /πακέτο