Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z9182-BEV Flat Washer Beveled Steel Fits 5/16 Inch, 25PK | AE6GGV 5RU93

APPROVED VENDOR Z9182-BEV Επίπεδη ροδέλα με λοξότμητη εφαρμογή από χάλυβα 5/16 ιντσών, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GGV Μοντέλο: Z9182-BEVCross Ref: 5RU93
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
€17.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛοξευμένο πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Μέσα Dia.11 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB49
Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΚαταπληκτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z9182-BEV Επίπεδη ροδέλα με λοξότμητη εφαρμογή από χάλυβα 5/16 ιντσών, 25 PK
€17.98 /πακέτο