Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0624-188 Επίπεδη ροδέλα 18-8 Ανοξείδωτη Εφαρμογή 1-1/8 ίντσας, 10PK | AF2JZK 6UKZ9

APPROVED VENDOR Z0624-188 Επίπεδη ροδέλα 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 1-1/8 ίντσα, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2JZK Μοντέλο: Z0624-188Cross Ref: 6UKZ9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€73.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1.125 "
Μέσα Dia.1.187 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.2.5 "
Σκληρότητα RockwellB70
Πάχος0.125 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6098
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WAS40414 Flat Washer 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 1/4 ίντσας - Πακέτο 25 | AB9KLJ 2DNX2 ΗΤΑΝ 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 έως 0.08 "-Αρχικό€10.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0624-188 Επίπεδη ροδέλα 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 1-1/8 ίντσα, 10PK
€73.46 /πακέτο