Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWGSK15-2 Κλειδί απόθεμα Βήμα 12 ίντσες Μήκος | AE6ZLZ 5WA82

APPROVED VENDOR WWGSK15-2 Βήμα αποθέματος κλειδιού Μήκος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZLZ Μοντέλο: WWGSK15-2Cross Ref: 5WA82
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
€65.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
Πλάτος πυθμένα5 / 8 "
Διάσταση A1 / 2 "
Διάσταση Β1 / 4 "
Διάσταση C5 / 8 "
Διάσταση D5 / 16 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.125 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Σκληρότητα RockwellB85
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI
Κορυφαίο ύψος βημάτων1 / 4 "
Κορυφαίο πλάτος1 / 2 "
Χαρακτηριστικά2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7228608000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χαμηλότερο ύψος σκαλοπατιού (In.) (5/16 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK15-2 Βήμα αποθέματος κλειδιού Μήκος 12 ιντσών
€65.43 /μονάδα