Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG751409305 Keystock Υπερμεγέθη Μήκος 12 ίντσες 9 x 14mm | AE6YGA 5VY44

APPROVED VENDOR WWG751409305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 9 x 14 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6YGA Μοντέλο: WWG751409305Cross Ref: 5VY44
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
€73.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.005mm
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB80
Μέγεθος9 x 14mm
Αντοχή σε εφελκυσμό35,000 psi
Ανοχή πάχους+ 0.11mm
ΧαρακτηριστικάΜεγάλου μεγέθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7222200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG751409305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 9 x 14 mm
€73.46 /μονάδα