Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG361414305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ίντσες Μήκος 14 x 14mm | AE6ZJL 5WA18

APPROVED VENDOR WWG361414305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 14 x 14 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZJL Μοντέλο: WWG361414305Cross Ref: 5WA18

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€31.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.005mm
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB85
Μέγεθος14 x 14mm
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI
Ανοχή πάχους+ 0.076mm
ΧαρακτηριστικάΜεγάλου μεγέθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7228608000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361414305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 14 x 14 mm
€31.34 /μονάδα