Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR WWG-WKC-017 Woodruff Key 7/32X1 1/8 Inch Sae 17, 25PK | AA8WWT 1AMJ1

APPROVED VENDOR WWG-WKC-017 Woodruff Key 7/32X1 1/8 Inch Sae 17, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WWT Μοντέλο: WWG-WKC-017Cross Ref: 1AMJ1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί Woodruff
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος0.469 "
Μέγεθος κλειδιού7/32 x 1-1/8"
Μήκος1.125 "
Ανοχή μήκους+0.000 έως -0.010 "
ΥλικόC-1035 Χάλυβας
Σκληρότητα RockwellB90
Αριθμός ΣΑΕ17
Αντοχή σε εφελκυσμό72,000 PSI
ΧαρακτηριστικάHalf Moon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-017 Woodruff Key 7/32X1 1/8 Inch Sae 17, 25PK
€23.90 /πακέτο