Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG-WKC-00D Woodruff Key 5/16X1 1/4 Inch Sae D, 10PK | AA8WYQ 1AMU4

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00D Woodruff Key 5/16X1 1/4 Inch Sae D, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WYQ Μοντέλο: WWG-WKC-00DCross Ref: 1AMU4
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
€14.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί Woodruff
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος0.531 "
Μέγεθος κλειδιού5/16 x 1-1/4"
Μήκος1.25 "
Ανοχή μήκους+0.000 έως -0.010 "
ΥλικόC-1035 Χάλυβας
Σκληρότητα RockwellB90
Αριθμός ΣΑΕD
Αντοχή σε εφελκυσμό72,000 PSI
ΧαρακτηριστικάHalf Moon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00D Woodruff Key 5/16X1 1/4 Inch Sae D, 10PK
€14.48 /πακέτο