Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00C Woodruff Key 5/16X1 1/8 Inch Sae C, 25PK | AA8WYP 1AMU3

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00C Woodruff Key 5/16X1 1/8 Inch Sae C, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WYP Μοντέλο: WWG-WKC-00CCross Ref: 1AMU3
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
€28.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί Woodruff
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος0.469 "
Μέγεθος κλειδιού5/16 x 1-1/8"
Μήκος1.125 "
Ανοχή μήκους+0.000 έως -0.010 "
ΥλικόC-1035 Χάλυβας
Σκληρότητα RockwellB90
Αριθμός ΣΑΕC
Αντοχή σε εφελκυσμό72,000 PSI
ΧαρακτηριστικάHalf Moon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00C Woodruff Key 5/16X1 1/8 Inch Sae C, 25PK
€28.85 /πακέτο